焦点距離(mm)16
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-10〜+50
範囲(mm)最近接時の撮像:112.8(H)×84.4(V)
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
鏡筒長(mm)36.5
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
フォーカス0.2m〜∞
絞りF1.4/F4/F8/F16
マウントCマウント
画角2/3型:30.0×22.7、1/1.8型:24.7×18.6、1/2型:21.8×16.4
TVディストーション-0.0005
鏡筒径(mm)Φ33
バックフォーカス(mm)13.1