焦点距離(mm)35
質量(g)65
使用温度範囲(℃)-10〜+50
範囲(mm)最近接時の撮像:47.9(H)×35.8(V)
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
鏡筒長(mm)38.8
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
フォーカス0.2m〜∞
絞りF2/F4/F8/F16
マウントCマウント
画角2/3型:14.4×10.8、1/1.8型:11.8×8.8、1/2型:10.5×7.9
TVディストーション-0.002
鏡筒径(mm)Φ33
バックフォーカス(mm)19.9