マウントTFL-Uマウント
鏡筒長(mm)100
絞りF2.8〜F22
寸法(mm)フランジバック in air:17.5
質量(g)430
範囲(mm)最近接時の撮像:239.9×160.3
フィルターサイズ(mm)M52×P0.75
焦点距離(mm)35
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子46.0(Φ46)
フォーカス0.4m〜∞
画角フルサイズ:53.7×37.2、4/3型:28.9×21.8、1型:20.3×15.3
TVディストーション-0.0015
鏡筒径(mm)Φ57.5