質量(g)1000
仕様倍率可変範囲:0.5〜1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1
使用温度範囲(℃)-10〜+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm
鏡筒長(mm)151.5
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
マウントCマウント
TVディストーション0.1%/0.1%
光学倍率0.5/1
鏡筒径(mm)Φ82
W.D.(mm)80、81.8
バックフォーカス(mm)14.7