マウントCマウント
W.D.(mm)114.8、111.4、109.4
鏡筒長(mm)147.5
光学倍率1.725/2/2.2
仕様倍率可変範囲:1.725〜2.2×、物体側N.A.:0.131/0.131/0.131
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10〜+50
解像力120lp/mm
視野2/3型:5.1×3.8/4.4×3.3/4.0×3.0mm、1/1.8型:4.2×3.1/3.6×2.7/3.3×2.4mm、1/2型:3.7×2.8/3.2×2.4/2.9×2.2mm
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
TVディストーション0.011%/0.004%/0.001%
鏡筒径(mm)Φ48
バックフォーカス(mm)55.8/67.7/76.3