テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53103996 品番 LM1123TC
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。

マウントCマウント W.D.(mm)111 鏡筒長(mm)121.5 光学倍率0.69/0.8/0.88 仕様倍率可変範囲:0.69〜0.88×、物体側N.A.:0.07/0.07/0.07 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10〜+50 解像力120lp/mm 視野2/3型:12.7×9.6/11.0×8.2/10.0×7.5mm、1/1.8型:10.4×7.8/9.0×6.7/8.2×6.1mm、1/2型:9.3×7.0/8.0×6.0/7.3×5.5mm 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm TVディストーション-0.001%/-0.009%/0.005% 鏡筒径(mm)Φ50 バックフォーカス(mm)34/28.8/25.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする