テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53104005 品番 LM1125TC
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。

マウントCマウント W.D.(mm)112.7 鏡筒長(mm)142.3 光学倍率0.346/0.4/0.44 仕様倍率可変範囲:0.346〜0.44×、物体側N.A.:0.04/0.04/0.04 質量(g)395 使用温度範囲(℃)-10〜+50 解像力120lp/mm 視野2/3型:19.1×25.4/16.5×22.0/15.0×20.0mm、1/1.8型:15.7×20.9/13.6×18.1/12.3×16.5mm、1/2型:13.9×18.6/12.1×16.1/11.0×14.6mm 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm TVディストーション0.02%/-0.009%/0.01% 鏡筒径(mm)Φ51.5 バックフォーカス(mm)17.6/17/16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする