アースジェット プロプレミアム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード53104459 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アースジェット史上、効きめ最強最速のハエ・蚊・ゴキブリ用駆除スプレーです。
ハエ・蚊に飛びまわる余裕を与えません。
3種の薬剤が入った高濃度処方
ベタつきにくいドライ処方
指にフィットして軽くて引きやすいプレミアムトリガー採用なので、狙い撃ちしやすい。
無香料・低刺激
【販売名】アースジェットMb-2
【効能・効果】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
【防除用医薬部外品】

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
【屋内で使用する場合】
噴射レバーを引き、室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射する。
【家や玄関の周りなどで使用する場合】
蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射する。
※注意:人体に使用しないこと
使用の目安
【屋内で使用する場合】
、室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射する。
【家や玄関の周りなどで使用する場合】
蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射する。
成分1号灯油、LPG、DME、他3成分 種別シート 容量450mL 区分防除用医薬部外品 シリーズアースジェット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66 香り無香料 有効成分d-T80-フタルスリン1.395w/v%、フェノトリン0.25w/v%、モンフルオロトリン0.06w/v%(ピレスロイド系)(原液量54mL) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ 使用場所屋内屋外兼用 アズワン品番64-8323-03 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※20秒以上連続噴射しないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※本品は家庭用であり、公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限定してください。
※十分な効果が得られるよう、定められた使用方法、使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。
※室内で噴射する際は、噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は換気してください。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射してください。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避けてください。
※噴霧が草木に多量にかからないように注意してください。
※火炎に向かって使用しないでください。
※薬剤がかかった草木などには触れないでください。
※魚毒性があるので、水槽や池などに噴射液が入らないように注意してください。
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のサビを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

商品説明動画

アースジェット プロプレミアム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53104459 - 15344299 - アースジェット プロプレミアム アース製薬 アースジェット プロプレミアム アース製薬 1本(450mL) 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53104459
2020-12-11
用途:
店舗ゴキブリ駆除
医療・福祉・介護関連業

この夏は暑かったせいか、Gがでてしまい、一番安かったここで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする