ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
手すり用 壁付ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53106489
品番
97244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
材質
亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)
35
用途
手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。
仕様
アクリル焼付塗装
形状
L受
色
ホワイト
取付高(mm)
55
アズワン品番
64-9708-12
使用ねじ
丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)