ACアダプタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53107338 品番WA-12100X-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 内径(Φmm)2.1 ケーブル長(m)約1.5 外径(Φmm)5.5 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 出力電流(A)1 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 定格出力電圧(DC V)12 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1〜2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100〜240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53107338
2024-09-11
用途:
単1電池の代りに自動注入器に使用する。
株式会社コスモ・メディカル 様 (卸売・小売業)

もっと安いACアダプターは比較的短い期間に機能不全になるので、この商品を採用してよかった。

対象商品:
53107338
2024-01-19
用途:
装置を制御するリレーの電源として使用
製造業

長期間安定に動作しており信頼性が高いと思っています。

対象商品:
53107338
2022-02-26
用途:
カメラの電源
製造業

使いやすく大変便利です、もう少し防水加工がされていればなおいいです

対象商品:
53107338
2021-06-22
用途:
木工用!
MK工房 様 (建設業・工事業)

自作木工道具の照明に使用した。LEDスティックとのつなぎではコネクターを付属すべきです。

対象商品:
53107338
2020-05-29
用途:
赤外線補助照明の電源に使いました。
その他業種

今回で3個目ですが便利よく使っています。星4つにしたのは、使用時の確認ランプが無いので電源が入っているのかどうかわかりにくいです。よってマイナス1にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする