付属品ライトセンサー、ボタン、赤外線受信器、超音波センサー、ライントレースセンサー出力/ブザー、RGBLED、赤外線送信器、モーター×2
仕様Wi-Fi不要、Bluetooth必要、【基盤名称CPU】ATMEGA328P、【ボード】mCore、【プログラムソフト】mBlock(Mac、Windows)/mBlockyformBot(iPad)
質量(kg)0.97
電源3.7リチウムイオン電池または単4電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×90
対応機種【プログラミング対象端末】iPhone・iPad、android、PC(Mac、Win)
適合年齢(歳)8〜