スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111039 品番PDA-STN33BK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

折りたためば厚さがわずか7.5mmの薄型サイズのスマートフォン、タブレットスタンドです。
凹凸の少ないフラットなデザインは、カバンの中に入れてもかさばりません。
重量が約60gと軽量な為、持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、スマートフォンやタブレットをお好みの角度でご使用いただけます。
機器を設置する部分には傷防止ラバーがあり、設置した機器の傷付きを防ぎます。
本体裏面の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
縦置き、横置きどちらでもご使用いただけます。

材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 幅(mm)90 高さ(mm)130 質量(g)60 奥行(mm)7.5 対応機種本体の厚みが11mm以下のスマートフォン、タブレット

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする