最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。
4K/30Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。
映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
接続されたHDMI機器の映像をVGAアナログ信号(ミニD-sub(HD)15pin)に変換して出力することも可能。
VGAアナログ入力しか持たないプロジェクター・ディスプレイなども接続できます。※1
3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、AVアンプなどへ出力することができます。※2
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
※1HDMI出力とVGA出力の同時出力には対応しておりません。
※2HDMI音声出力と同時にアナログ音声出力することができます。