1-324918-0 ターミナル リング タング #10 イエロー 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53112790

ターミナル リング タング #10 イエロー 10AWG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
注文コード
53112790
品番
1-324918-0
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
アズワン品番
65-1390-67
仕様
スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする