655-512-16 ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ 53121243 655-512-16 ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ 53121243

ボールバルブ(自在ユニオン式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)16 注文コード53121243 品番655-512-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。

呼び径(A)16 用途農水産業用 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1〜45以下 寸法A(mm)108 寸法B(mm)48 内径ΦC(mm)22 最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
注意
※屋内配管には使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53121295
2023-02-23
用途:
止水用に使用
建設業・工事業

ユニオン式で取外し可能なバルブでバブル長が他より短く設置スペース的にも余裕が出来ました。
今回初めて使いましたがまた使いたいと思える物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする