曜日別特売
655-512-50 ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ 53121295

 

655-512-50 ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ 53121295
655-512-50 ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ 53121295

ボールバルブ(自在ユニオン式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)50注文コード53121295品番655-512-50
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。

用途農水産業用呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下寸法A(mm)174寸法B(mm)100内径ΦC(mm)60最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
注意
※屋内配管には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53121295
2023-02-23
用途: 止水用に使用
建設業・工事業

ユニオン式で取外し可能なバルブでバブル長が他より短く設置スペース的にも余裕が出来ました。
今回初めて使いましたがまた使いたいと思える物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする