カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース用継手
フレキパイプ用平行ニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121435
品番
613-791-20
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
18
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
G3/4
呼び
20
材質
SUS304
六角対辺(mm)
A:21
アズワン品番
64-6497-55