曜日別特売
KG3520PA-1000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124410

本体画像

KG3520PA-1000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124410
KG3520PA-1000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124410

階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)1注文コード53124410品番KG3520PA-1000
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス製厚口ノンスリップです

用途屋外用ノンスリップ材質金代:SUS304長さ(m)1穴径(Φmm)下穴5/皿7.5仕上金代:HL穴ピッチ(mm)300程度
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53124410
2025-11-21
用途: ウッドデッキの縁磨耗防止
金融・保険業

なかなかイメージ通りの商品が無くて困ってたんですね。ウッドデッキの縁が人の出入りですり減って。これの取り付けで大丈夫になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする