オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
UVレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
25
注文コード
53124524
品番
FL-BC2528-VGUV
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥139,800
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
25.4
絞り
2.8〜16
質量(g)
33
適合波長(nm)
365
フィルターサイズ(mm)
25.5P=0.5
焦点距離(mm)
25
画面サイズ
1型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 11.1°、1/2型 14.8°、1/1.8型 16.6°、2/3型 20.4°、1型 29.7°
鏡筒径(mm)
Φ30
至近距離(m)
0.23
バックフォーカス(mm)
22.07