オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
UVレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
78
注文コード
53124533
品番
FL-BC7838-VGUV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
この商品は
焦点距離
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
109.3
絞り
3.8〜16
質量(g)
446
適合波長(nm)
365
フィルターサイズ(mm)
49P=0.75
焦点距離(mm)
78
画面サイズ
1型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 3.5°、1/2型 4.7°、1/1.8型 5.3°、2/3型 6.5°、1型 9.5°
鏡筒径(mm)
Φ62.5
至近距離(m)
0.44
バックフォーカス(mm)
71.31