防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53124814 品番 GX-32001LS
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能
防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計
表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。
オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き

用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類電子天秤 ひょう量(kg)32 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.1 本体質量(kg)16.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202 表示形式デジタル インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ最大200個(計量値) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384 防塵防水性能IP65 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
取扱説明書:(9.22MB)
注意
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

表示部とスイングアームの角度調整 | GX-Lシリーズ 防塵・防水型重量級電子天びん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする