KALBAS
KALBASの 危険物標識
KALBASの ガス標識
KALBASの 高圧ガス標識
禁煙関連標識 透明ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2ラベル)
仕様
サイズ:200×276mm 材質:透明塩ビフィルム(強粘再はくり) ステッカーの厚さ:0.09mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
注文コード
53127228
品番
KBK1164
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
禁煙・喫煙禁止・タバコ禁止の場所や喫煙をご遠慮いただきたい場所に使える禁煙標識透明サインステッカー
仕様
サイズ:200×276mm 材質:透明塩ビフィルム(強粘再はくり) ステッカーの厚さ:0.09mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
アズワン品番
65-3700-10