KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの スラスト玉軸受
KMTの スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53134123
品番
51100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
24
幅T(mm)
9
軌道輪形状
スラスト玉軸受
材質
軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当)
質量(g)
19
基本静定格荷重Coa(N)
14000
基本動定格荷重Ca(N)
10000
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方