単式スラスト玉軸受 51100番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53134245 品番51106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)47 幅T(mm)11 軌道輪形状スラスト玉軸受 材質軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当) 質量(g)64 基本静定格荷重Coa(N)34200 基本動定格荷重Ca(N)16000 rs(min)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする