KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの スラスト玉軸受
KMTの スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51100番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53134306
品番
51109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
65
幅T(mm)
14
軌道輪形状
スラスト玉軸受
材質
軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当)
質量(g)
150
基本静定格荷重Coa(N)
66000
基本動定格荷重Ca(N)
27000
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方