※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレスベアリング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53136056 品番 JDB-182412
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
内径d(Φmm)18 外径D(Φmm)24 質量(g)15 長さL(mm)12 材質CAC304(相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53135828
2023-06-15
用途:
スペーサー替わりに
製造業

ちょうどよいスペーサーが無かったため、こちらで代用しました。肉厚で強度十分です。
スペーサーでサイズに困ったらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする