ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの ラベルシール
ニチバンの カラーシール
マイタックラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(15シート)
注文コード
53137106
品番
ML-141
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
のりも水もいらずにそのまますぐ貼れる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用/5色入りで識別に使える
色
混色(赤/黄/緑/青/白)
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
質量(g)
14
奥行(mm)
2
基材
コート紙
寸法(Φmm)
5 円型(細小)
粘着剤
アクリル系
ラベルサイズ(mm)
Φ5
剥離紙
ノンポリラミ紙