uni(三菱鉛筆)
蛍光ペン プロパスウインド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
緑
桃
黄
橙
空
緑
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53139949
品番
PUS102T1P.6
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
蛍光ペン/ツインタイプ/ペン先の窓から文字が見え、はみ出さず線が引ける
インク色
緑
線幅(mm)
0.6/4.0
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
奥行(mm)
12
商品タイプ
使い切り本体