AC20B-N01E1-6JNRZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53141001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20B-N01E1-6JNRZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53141001
AC20B-N01E1-6JNRZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53141001

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8流れ方向右→左圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード53141001品番AC20B-N01E1-6JNRZA-D
参考基準価格(税別)¥16,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しフィルタドレン排出口ドレンガイド1/8残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構ノンリリーフタイプ表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする