SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ピクパ 目玉クリップ中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
53145287
品番
PA-347
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。裏面にチャック付でこぼれないので便利。これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!
材質
スチール
幅(mm)
100
色
シルバー
サイズ
中
高さ(mm)
170
奥行(mm)
34
主要材質
スチール
繰り返し・詰め替え
対応