クォーツ時計Dセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53149539 品番5157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

■板厚2〜14mm用(シャフト長15mm)■カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様●単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン
■板厚2〜14mm用(シャフト長15mm) ■カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
サイズ:■針サイズ(軸心から針の先端までの寸法) 黒白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm 白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1 材質PP、鉄、紙等 質量(g)80 針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65 アズワン品番64-9640-47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53149539
2023-11-09
用途:
壊れた壁掛け時計のムーブメント交換
その他業種

説明文に『、、、カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様』とありましたが、確かにカチカチと大きな音はしませんが、ジジジジ、、、(チチチチチチ?)くらいの微妙な音はします。値段を考えると満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
53149539
2023-04-09
用途:
自作クロックのモジュール交換

「正確な時刻を示す」機能に全く問題はありません。但し、学校教材用のためかコストを徹底的に削っているようで、質感はゼロ。針はペナペナだし、取り付け部のかしめ具合も心許ない。趣味の手作り時計には向かないと思います。安価なので文句は言いません。

対象商品:
53149539
2021-10-04
用途:
オリジナル時計の製作
松勘工業株式会社 様 (製造業)

カチカチ音(秒針)がならないので、安っぽくないです。
分針がもう少し短いものが同封されているといいです。

対象商品:
53149539
2020-11-19
用途:
オリジナルの時計のパーツに
製造業

とても良かったです。お値段も手ごろで数が必要なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする