アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
プログラミングLEDランタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53151867
品番
153026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3つのセンサーで光と音をプログラミング
寸法(mm)
完成:160×108×108
質量(g)
270
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、タッチセンサー基板×1、フルカラーLED×4、デジタル時計ユニット×1、抵抗×3、スペーサー×2、はんだ×1、ねじ×10
材質
ABS
仕様
時計付