プログラミングLEDランタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53151928 品番153034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3つのセンサーで光と音をプログラミング
プログラミングでオリジナル調光ランタン・夜間の非常灯・お休みランタンとして使用可能です。

寸法(mm)完成:160×108×108 質量(g)269.7 セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、タッチセンサー基板×1、フルカラーLED×4、デジタル時計ユニット×1、抵抗×3、スペーサー×2、ねじ×10 材質ABS 仕様組立済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする