MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック電装
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53176377
品番
MM30-HY650-C
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途
トラック用
適合
24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)
材質
プラスチック/ガラスレンズ
色
クリア
定格電圧(V)
24
電球
H3バルブ 24V/70W
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約100×幅約200×約80
LED使用数(個)
1
注意
※取り付けには別途ステーが必要となる場合が御座います
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。