画像準備中

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし(ワイドレンジタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53180978 品番SR-P20YLE8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ90:5m
電源(V)単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%)10〜45 種別省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10 タンク容量(L)7 本体質量(kg)34 首振なし 電源コード(m)2.5(プラグ付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 使用冷媒R407C 保護装置ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ 力率50Hz:96%/60Hz:99% 始動電流(A)(50/60Hz)29/26 送風口数1口 運転電流(50/60Hz)(A)6.9/8.3 電動機出力(kW)0.15(送風機) 圧縮機ロータリー出力0.5kw 消費電力(kW)(50/60Hz)0.66/0.82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする