曜日別特売
MAV-AP20W-W AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機 53189519

 

MAV-AP20W-W AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機 53189519
MAV-AP20W-W AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機 53189519
MAV-AP20W-W AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機 53189519
MAV-AP20W-W AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機 53189519

AC充電器 20W PD対応 USB-C

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53189519品番MAV-AP20W-W
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,187
販売価格(税別)
1,079

最大出力20Wの高出力で超急速充電
50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)
PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載
持ち運べる小型サイズ
収納式スイングプラグ
最大出力3Aの電流で充電が可能

質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
注意
※USBケーブルは付属しません。別途、お使いのスマートフォン、タブレットに対応したUSBケーブルをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53189519
2024-04-12
用途: スマホの充電用
サービス業

この価格で20W充電ですので、不満は全くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする