PC-SHMPC11-H マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機 53189564 PC-SHMPC11-H マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機 53189564 PC-SHMPC11-H マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機 53189564 PC-SHMPC11-H マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機 53189564 PC-SHMPC11-H マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機 53189564 PC-SHMPC11-H マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機 53189564

マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189564 品番PC-SHMPC11-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,277
販売価格(税別)
2,979

これ1台でマルチな接続環境を構築
HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
HDMI1.44K/30Hz出力に対応
Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張
USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる
高級感あるCoolなアルミボディ
便利な30cmケーブル

付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約51 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34 動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降 コネクタパソコン側:USBType-C×1 ケーブル長(mm)約300 電源供給方式バスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W) 転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※本製品はDisplayportAltemateMode対応、USB3.0規格のType-Cコネクタ接続時に本来の性能での動作となります。
※本製品にUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、性能はそれぞれの規格値となります。
※消費電流が供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする