※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USTオールステンレス製圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53190264 品番 UST-AT G3/8-60X10MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です

型式UST ケース形状縁なし形 タイプ縁なしのスタンダードタイプ 大きさ(Φ)60mm 種類圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)92 寸法a(mm)12 精度±1.6% F.S 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)63 寸法(Φmm)60 接続ねじG3/8B 寸法D1(Φmm)- 材質(ケース)SUS304 電解研磨 寸法b(mm)32.5 精度(%)±1.6F.S. 寸法D3(Φmm)- 保護等級IP30相当 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)60.5 主な用途耐食 寸法c(mm)- 材質(ブルドン管)SUS316 寸法f(mm)18 寸法n(mm)- 寸法D4(Φmm)- 寸法d3/8 材質(接液部)SUS316 材質(接続部)SUS316 接続形状T 圧力レンジ(MPa)10 圧力スパン10(MPA)
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする