JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の スイッチ
水中花スイッチエクステンション 1ヶ入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53222026
品番
591208
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手元をオシャレに彩る!
スイッチにアクセントをプラス!!
直径6mm以下のトグルスイッチに対応!
用途
内装/電装/アクセサリー
付属品
6角レンチ
材質
樹脂
色
グリーン
穴径(Φmm)
約6
高さH×直径(mm×Φmm)
約60×14
穴深さ(mm)
約19.5
注意
※毎走行前にネジ等に緩みがないか必ず点検の上ご使用ください
※使用中に以上を感じた場合は直ちに使用を中止し、取り外してください
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
※本製品の改造等は故障や事故が発生する可能性があり、危険ですので絶対におやめ下さい。