WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53222069 品番526790
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!
電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します
またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します
ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます

用途電装パーツ 材質アルミ、強化ガラス、ステンレス 質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず) 【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース 温度(℃)青線:50〜70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70 定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7 色温度(K)黄線:6000 使用電圧範囲(V)可動:DC12〜24(MAX30) 明るさ(Lm)黄線:3650 防水性IP67相当
注意
※LEDランプ点灯とヒーターの電源は、個別に別途ヒューズの取付けを推奨致します
※ヒーターにタイマー機能はございません
※ヒーターを作動させると熱を発しますので火傷等にご注意ください
※本製品の使用で、稀にラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございます。ご了承の上お求め頂けますようお願いいたします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする