※代表画像

ラッシングベルト レールフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53222078 品番 NB35441-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。
運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。
ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。
荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。
・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット
・PL保険加入済み
・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得

用途箱車・冷凍車・保冷車などの荷台内にあるラッシングレールに端末金具をはめ込んで固定します。トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品プロテクター・スリーブ2枚 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ巻取側(m)3 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1 先端金具レール(Rフック)
注意
※本製品で玉掛作業はできません。
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※製品の金具の色が写真と異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
荷物を積む時
株式会社共盛輸送 様 (運輸・通信業)

しっかりとしたした作りで、安心して使える。丈夫そうで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする