ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。 クレーンの見える化に貢献します。 誰でもかんたん、ワンタッチ取付 カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。 強力な磁石の力で取り付けるので、 鉄であればどんな場所でも設置することができます。 取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。 振り子ステーで常時垂直下方向を監視 カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。 ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。 振り子ステーのスムーズな回転運動 振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。 長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間( 1)です。 こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。 通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。 接続する製品により変動します。