クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容2.4Gワイヤレス狭角カメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・振り子ステー 注文コード53225088 品番GMBC-1008S
参考基準価格(税別)¥255,900 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。
クレーンの見える化に貢献します。
誰でもかんたん、ワンタッチ取付
カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。
強力な磁石の力で取り付けるので、
鉄であればどんな場所でも設置することができます。
取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。
振り子ステーで常時垂直下方向を監視
カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。
ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。
振り子ステーのスムーズな回転運動
振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。
長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー
カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(
1)です。
こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。
通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。
接続する製品により変動します。

用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。 仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し) セット内容2.4Gワイヤレス狭角カメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・振り子ステー 寸法(m)暗視距離:8〜10 有効画素数カメラ:1920×1080 視野角カメラ:70° 防塵防水性能カメラ:IP69K 保管温度(℃)カメラ:‐30〜80 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20〜70 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10〜32
関連資料:※製品資料(0.38MB)
注意
※カメラ・モニター間の通信距離は、仕様上約60mですが、動作環境や障害物の厚み、材質等、様々な影響により通信距離は変動いたいます。
※モニターはシガーソケットから電力を供給します。
※強力なネオジウム磁石を使用しているため、精密機器等を近づけないでください。

商品説明動画

クレーンのブームカメライメージ映像
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする