2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・7インチ防水ワイヤレスモニター 注文コード53225185 品番GMBC-1010S
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

1モニターに最大4カメラペアリング可能
12V車・24V車、両方対応
モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。
カメラ防塵防水規格IP69K取得
赤外線モード自動切替(暗視距離8〜10m)
技術基準適合認証取得
7インチモニターでHD高画質の映像出力

用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し) セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・7インチ防水ワイヤレスモニター 寸法(m)暗視距離:8〜10 有効画素数カメラ:1920×1080 視野角カメラ:130° 防塵防水性能カメラ:IP69K 保管温度(℃)カメラ:‐30〜80 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20〜70 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10〜32
注意
※カメラ・モニター間の通信距離は、仕様上約60mですが、動作環境や障害物の厚み、材質等、様々な影響により通信距離は変動いたいます。
※モニターはシガーソケットから電力を供給します。

商品説明動画

高画質HDで鮮明な映像
【株式会社TCI】WMBC-1001Sの夜間映像 - 赤外線有りver

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする