YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536

YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536
YA-810095 隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル) 53228536

隠せる 調味料ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード53228536品番YA-810095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

にぎやかな調味料をキッチンの隙間にすっきり隠す収納ラック。
中が見渡せて出し入れしやすい引き出しタイプ。
軽い力でスイスイ開け閉めできる、ローラー内蔵の引き出し。
中にモノをしまって重くなっても、持ち手を引っ掛けてスイっと開閉可能。
引き出しはストッパーも付いて、抜け落ち防止。
組み立て不要、どっしり安定した完成品。
隙間を活用する奥深サイズ設計。
引き出し間口は上下36cm、内寸総奥行きは46cm。
中ブレしにくい、内寸幅8.5cm。
下段は1Lペットボトル容器も入る高さ30.5cm。
上段はスパイス小瓶をしまいやすい高さ15cm設計。
汚れてもお手入れしやすい、光沢のある塗装仕上げ。
天板はすっきりしたフラット式と、こぼれ止め式のリバーシブル仕様。
接地面四隅には、滑り止めシール付属。

用途スパイスラック、キッチンラック、調味料ラックなどに。隙間収納/すき間/すきま/白/黒/ホワイト/モノトーン/隠す収納/収納/収納アイテム/収納グッズ/便利グッズ/収納見直し/整理収納/すっきり暮らす/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5ブラックタイプ右置き用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×50×48.4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上段)8.5×46×15、(下段)8.5×46×30.5
注意
※ガスコンロの火やグリルの排気口、IHヒーターの熱、調理中の鍋・フライパンや湯気などが、本品に直接当たる場合は設置しないでください。
※カセットボンベ、マッチ・ライターなど、可燃性のものを収納しないでください。
※金属製のため、側面パネルが高音になる場合がございますので、火傷にはご注意下さい。
※直射日光の当たる場所や高温多湿になる所には設置しないでください。
※サイズや形状によっては収納できないものもあります。
※上下の引き出しを同時に開いてしまうと、転倒の恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする