作業予定表鉄枠看板(板のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53252895 品番394-99
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

工事現場の予定をお知らせする無反射看板です

表示内容ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL 取付け方法板のみ取付加工無し 用途限られた設置スペースの工事現場に最適です 適合品番394-49 縦(mm)1400 横(mm)550
注意
※表示板自体には取付用の加工はしておりません
※別売の専用マグネット表示板を用意しております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする