PRO-GRIP#724Mレッド/ブラックOP

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53291745 品番98076
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。

サイズ
長さ:115mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:耐震ゲル 適合●アドレスV125使用可能。
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着には耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53291745
2020-09-01
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

握った感じは一般的なグリップより柔らかめ感じです。ゲルタイプらしい、手に貼り付くような感触のグリップで、好みの方が多いグリップです。使った方からは、振動を吸収し、手が痛くなりにくいという話を聞きました。
これより硬めが好みの方は、PRO-GRIPスーパーバイクグリップ 注文コード19004546 の方が良いと思います。
安い値段で、直接届けてくれるのは凄く助かるので、また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする