ライドバー2 MID ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53296015 品番65660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル!APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル。ハンドルバー:ポリッシュ仕上げ。ハンドル外径Φ22.2。

仕様
クランプ部幅:90mm(最大幅100mm)ローレット加工済み。ブレース部:クリアーアルマイト仕上げ。外径Φ22.2。
●純正ケーブル使用可能。
●ブレースバー外径:Φ22.2。
●ハンドルバーコントロールスイッチの回り止め穴加工は施してありません。
●ロングケーブル類は不要。ノーマルケーブル類でOK。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする