※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
53302526
品番
TCG18L125-010 NS9530
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,089
販売価格(税別)
¥
10,990
バスケットに入れる
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4
刃幅(mm)
【溝入】1.25
勝手
L
最大溝深さ(mm)
2
コーナーR(mm)
0.1
公差(mm)
【溝入れ刃幅】0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応