おにぎりリフレクターDX テールライトポケット付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304239 品番R25-L-REFLECTORWP
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

私に光を当てると、凄いんです。オーロラカラー+牡丹柄
サドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。事故防止の安全対策には、目立つしかない。
ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
取り付け方法は、ベルクロでサドルのレールやサドルバッグ・バックパックのベルトループにとめるだけ。

材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ 寸法(mm)175×155、1辺175の正三角形 質量(g)16
注意
※反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53304239
2021-10-11
用途:
夜間走行時の法定要件と安全確保のため
むつよしコンサルタントオフィス 様 (サービス業)

真ん中の三角部分は、網目メッシュの赤色であり反射機材にはなっていません。形式認定に準拠するような、赤色の反射機材を必要とする用途には向きません。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、ウェアラブルX(SL-WA100)等のテールライトを収納して使用することを目的にしており、赤部分に反射機能はございません。黄色部分はリフレクターになっております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする